€ 80,53/ stukexcl. btw
€ 97,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SP |
Code | SP-024-E-10-B/4 |
Grootte | 24 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 115 mm |
Inwendige diameter | 23.9 mm |
Buitendiameter | 49.5 mm |