Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-024-E-03-B/4

  • ERIKS:14242587
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,70/ stukexcl. btw

€ 113,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-024-E-03-B/4
Grootte
24
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
115 mm
Inwendige diameter
23.9 mm
Buitendiameter
49.5 mm