Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-020-F-03-V/4

  • ERIKS:14735352
Image 1
Opslaan in lijst

€ 343,14/ stukexcl. btw

€ 415,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-020-F-03-V/4
Grootte
20
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
205.5 mm
Inwendige diameter
25.6 mm
Buitendiameter
45.5 mm