Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-020-E-03-B/4

  • ERIKS:14735349
Image 1
Opslaan in lijst

€ 137,60/ stukexcl. btw

€ 166,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-020-E-03-B/4
Grootte
20
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
207 mm
Inwendige diameter
25.6 mm
Buitendiameter
45.5 mm