€ 217,54/ stukexcl. btw
€ 263,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SP |
Code | SP-010-F-10-V/4 |
Grootte | 10 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |
Lengte filterelement | 112.5 mm |
Inwendige diameter | 25.6 mm |
Buitendiameter | 45.5 mm |