Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-010-E-20-B/4-N

  • ERIKS:14735345
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,33/ stukexcl. btw

€ 83,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-010-E-20-B/4-N
Grootte
10
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
112.5 mm
Inwendige diameter
25.6 mm
Buitendiameter
45.5 mm