Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SN-120-F-10-B/4

  • ERIKS:14736698
Image 1
Opslaan in lijst

€ 346,29/ stukexcl. btw

€ 419,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SN
Code
SN-120-F-10-B/4
Grootte
120
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
413 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
60 mm