€ 491,27/ stukexcl. btw
€ 594,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SN |
Code | SN-120-F-05-B/4 |
Grootte | 120 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 5 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 413 mm |
Inwendige diameter | 34.2 mm |
Buitendiameter | 60 mm |