Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SN-095-F-05-B/4

  • ERIKS:14736690
Image 1
Opslaan in lijst

€ 395,98/ stukexcl. btw

€ 479,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SN
Code
SN-095-F-05-B/4
Grootte
95
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
308 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
60 mm