Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SN-070-F-05-B/4

  • ERIKS:14736683
Image 1
Opslaan in lijst

€ 320,59/ stukexcl. btw

€ 387,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SN
Code
SN-070-F-05-B/4
Grootte
70
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
229 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
60 mm