Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SN-045-E-20-B/4

  • ERIKS:14736672
Image 1
Opslaan in lijst

€ 150,80/ stukexcl. btw

€ 182,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SN
Code
SN-045-E-20-B/4
Grootte
45
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
180 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
60 mm