Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SN-040-W-25-B-N

  • ERIKS:14736668
Image 1
Opslaan in lijst

€ 228,65/ stukexcl. btw

€ 276,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SN
Code
SN-040-W-25-B-N
Grootte
40
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
285 mm
Inwendige diameter
22.2 mm
Buitendiameter
44.5 mm