Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SN-040-F-10-B/4

  • ERIKS:14736665
Image 1
Opslaan in lijst

€ 183,94/ stukexcl. btw

€ 222,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SN
Code
SN-040-F-10-B/4
Grootte
40
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
285 mm
Inwendige diameter
22.2 mm
Buitendiameter
44.5 mm