Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SN-024-F-03-B/4

  • ERIKS:14736653
Image 1
Opslaan in lijst

€ 179,77/ stukexcl. btw

€ 217,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SN
Code
SN-024-F-03-B/4
Grootte
24
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
175 mm
Inwendige diameter
22.2 mm
Buitendiameter
44.5 mm