€ 156,51/ stukexcl. btw
€ 189,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SN |
Code | SN-024-E-03-B/4 |
Grootte | 24 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 175 mm |
Inwendige diameter | 22.2 mm |
Buitendiameter | 44.5 mm |