Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SN-024-B-25-B

  • ERIKS:14736649
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,15/ stukexcl. btw

€ 145,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SN
Code
SN-024-B-25-B
Grootte
24
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
175 mm
Inwendige diameter
22.2 mm
Buitendiameter
44.5 mm