€ 87,11/ stukexcl. btw
€ 105,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SN |
Code | SN-014-F-10-B/4-N |
Grootte | 14 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 110 mm |
Inwendige diameter | 22.2 mm |
Buitendiameter | 44.5 mm |