Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SN-014-F-03-B/4

  • ERIKS:14736643
Image 1
Opslaan in lijst

€ 125,95/ stukexcl. btw

€ 152,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SN
Code
SN-014-F-03-B/4
Grootte
14
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
110 mm
Inwendige diameter
22.2 mm
Buitendiameter
44.5 mm