Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SME-025-S-125-B

  • ERIKS:14862887
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,37/ stukexcl. btw

€ 65,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SME
Code
SME-025-S-125-B
Grootte
25
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
125 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
180 mm
Inwendige diameter
23.2 mm
Buitendiameter
42 mm