€ 32,92/ stukexcl. btw
€ 39,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SME |
Code | SME-015-S-60-B |
Grootte | 15 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 60 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 88.5 mm |
Inwendige diameter | 23.2 mm |
Buitendiameter | 42 mm |