Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SME-015-E-10-B/4

  • ERIKS:14250991
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,95/ stukexcl. btw

€ 43,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SME
Code
SME-015-E-10-B/4
Grootte
15
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
88.5 mm
Inwendige diameter
23.2 mm
Buitendiameter
42 mm