Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-125-W-100-B-055176

  • ERIKS:14736635
Image 1
Opslaan in lijst

€ 278,35/ stukexcl. btw

€ 336,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-125-W-100-B-055176
Grootte
125
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
100 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
373 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
83 mm