Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-125-E-20-B/4

  • ERIKS:13915193
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,43/ stukexcl. btw

€ 190,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-125-E-20-B/4
Grootte
125
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
373 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
82.5 mm