€ 160,82/ stukexcl. btw
€ 194,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SL |
Code | SL-125-E-10-B/4 |
Grootte | 125 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 373 mm |
Inwendige diameter | 47.5 mm |
Buitendiameter | 82.5 mm |