Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-125-B-60-B

  • ERIKS:13915190
Image 1
Opslaan in lijst

€ 248,14/ stukexcl. btw

€ 300,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-125-B-60-B
Grootte
125
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
60 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
373 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
82.5 mm