€ 246,55/ stukexcl. btw
€ 298,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SL |
Code | SL-125-B-500-B |
Grootte | 125 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 500 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 373 mm |
Inwendige diameter | 47.5 mm |
Buitendiameter | 82.5 mm |