Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-125-B-25-B

  • ERIKS:14736626
Image 1
Opslaan in lijst

€ 461,29/ stukexcl. btw

€ 558,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-125-B-25-B
Grootte
125
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
373 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
82.5 mm