Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-125-B-200-B

  • ERIKS:14736624
Image 1
Opslaan in lijst

€ 246,55/ stukexcl. btw

€ 298,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-125-B-200-B
Grootte
125
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
200 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
373 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
82.5 mm