Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-090-W-60-B

  • ERIKS:14736622
Image 1
Opslaan in lijst

€ 214,76/ stukexcl. btw

€ 259,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-090-W-60-B
Grootte
90
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
60 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
257 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
83 mm