Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-090-F-10-B/4

  • ERIKS:13915187
Image 1
Opslaan in lijst

€ 237,34/ stukexcl. btw

€ 287,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-090-F-10-B/4
Grootte
90
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
257 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
83 mm