Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-090-E-20-B/4-N

  • ERIKS:14736614
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,36/ stukexcl. btw

€ 131,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-090-E-20-B/4-N
Grootte
90
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
257 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
82.5 mm