Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-090-D-10-B

  • ERIKS:13915184
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,84/ stukexcl. btw

€ 84,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-090-D-10-B
Grootte
90
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
257 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
82.5 mm