Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-045-W-100-B

  • ERIKS:14736601
Image 1
Opslaan in lijst

€ 159,07/ stukexcl. btw

€ 192,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-045-W-100-B
Grootte
45
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
100 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
142 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
83 mm