€ 171,49/ stukexcl. btw
€ 207,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SL |
Code | SL-045-F-03-B/4-N |
Grootte | 45 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 142 mm |
Inwendige diameter | 47.5 mm |
Buitendiameter | 82.5 mm |