Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-045-D-20-B

  • ERIKS:13915176
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,28/ stukexcl. btw

€ 63,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-045-D-20-B
Grootte
45
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
142 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
82.5 mm