Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-035-F-05-B/4

  • ERIKS:14044474
Image 1
Opslaan in lijst

€ 149,93/ stukexcl. btw

€ 181,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-035-F-05-B/4
Grootte
35
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
144 mm
Inwendige diameter
27.5 mm
Buitendiameter
77.5 mm