Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-035-D-20-B

  • ERIKS:14736515
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,90/ stukexcl. btw

€ 76,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-035-D-20-B
Grootte
35
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
144 mm
Inwendige diameter
27.5 mm
Buitendiameter
77.5 mm