€ 247,63/ stukexcl. btw
€ 299,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SL |
Code | SL-035-B-10-B |
Grootte | 35 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 144 mm |
Inwendige diameter | 27.5 mm |
Buitendiameter | 77.5 mm |