€ 127,25/ stukexcl. btw
€ 153,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SL |
Code | SL-030-W-60-B |
Grootte | 30 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 60 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 249 mm |
Inwendige diameter | 25.5 mm |
Buitendiameter | 47 mm |