Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-030-E-10-B/4-055176

  • ERIKS:14736505
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,28/ stukexcl. btw

€ 80,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-030-E-10-B/4-055176
Grootte
30
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
249 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm