Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-030-E-03-B/4

  • ERIKS:14736503
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,44/ stukexcl. btw

€ 102,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-030-E-03-B/4
Grootte
30
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
249 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm