Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-030-B-500-B

  • ERIKS:14736499
Image 1
Opslaan in lijst

€ 124,95/ stukexcl. btw

€ 151,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-030-B-500-B
Grootte
30
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
500 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
249 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm