Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-022-W-25-B

  • ERIKS:14736494
Image 1
Opslaan in lijst

€ 216,08/ stukexcl. btw

€ 261,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-022-W-25-B
Grootte
22
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
176.5 mm
Inwendige diameter
32.8 mm
Buitendiameter
51.5 mm