€ 214,14/ stukexcl. btw
€ 259,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SL |
Code | SL-022-W-100-B |
Grootte | 22 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 100 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 176.5 mm |
Inwendige diameter | 32.8 mm |
Buitendiameter | 51.5 mm |