Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-022-K-10-B

  • ERIKS:14736492
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,67/ stukexcl. btw

€ 50,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-022-K-10-B
Grootte
22
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
176.5 mm
Inwendige diameter
32.8 mm
Buitendiameter
51.5 mm