Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-022-F-20-B/4

  • ERIKS:14736491
Image 1
Opslaan in lijst

€ 124,68/ stukexcl. btw

€ 150,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-022-F-20-B/4
Grootte
22
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
176.5 mm
Inwendige diameter
32.8 mm
Buitendiameter
51.5 mm