€ 76,94/ stukexcl. btw
€ 93,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SL |
Code | SL-022-E-03-B/4 |
Grootte | 22 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 176.5 mm |
Inwendige diameter | 32.8 mm |
Buitendiameter | 51.5 mm |