€ 57,84/ stukexcl. btw
€ 69,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SL |
Code | SL-022-D-10-B |
Grootte | 22 |
Materiaal filterelement | Filterpapier |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 176.5 mm |
Inwendige diameter | 32.8 mm |
Buitendiameter | 51.5 mm |