Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-020-F-10-B/4

  • ERIKS:13915156
Image 1
Opslaan in lijst

€ 125,50/ stukexcl. btw

€ 151,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-020-F-10-B/4
Grootte
20
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
172 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm