Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-020-E-05-B/4-N

  • ERIKS:14736477
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,83/ stukexcl. btw

€ 71,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SL
Code
SL-020-E-05-B/4-N
Grootte
20
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
172 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm